Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack Diotec Si-Gleichrichterdiode BY133 DO-204AL 1300V 1A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910020472
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BY133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
1000er Pack Diotec Si-Gleichrichterdiode BY133 DO-204AL 1300V 1A

Diotec Si-Gleichrichterdiode BY133 DO-204AL 1300V 1A

Typ: BY133
Gehäuse: DO-204AL
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Durchlassstrom I(F): 1 A
Sperrspannung U(R): 1300 V
Durchlassspannung U(F): 1.3 V
Kategorie: Si-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz: 1 A
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +175 °C
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Si-Gleichrichterdiode
Hersteller-Nr.: BY133
EAN: - - - - - - - - -
Gewicht: 110 g

Weitere Suchbegriffe: diode 1a, Diotec, BY133, Dioden, PN-Übergang
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0407*
€ 0,0551*
1 Tag
2490
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0236*
€ 0,0596*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0408*
€ 0,0611*
1 Tag
350
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0786*
Lager 1039
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 109,08*
€ 136,24*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 136,24*
€ 162,13
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 112,78*
€ 134,21
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 110,95*
€ 132,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 109,15*
€ 129,89
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 109,08*
€ 129,81
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,10908* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.