Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack Diotec Si-Gleichrichterdiode SM4007 DO-213AB 1000V 1A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910020369
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SM4007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
gleichrichterdiode 1000v
1000er Pack Diotec Si-Gleichrichterdiode SM4007 DO-213AB 1000V 1A

Diotec Si-Gleichrichterdiode SM4007 DO-213AB 1000V 1A

Typ: SM4007
Gehäuse: DO-213AB
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Durchlassstrom I(F): 1 A
Sperrspannung U(R): 1000 V
Durchlassspannung U(F): 1.1 V
Kategorie: Si-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz: 1 A
Sperrstrom I(r): 50 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 1000 V
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +175 °C
Montageart: Oberflächenmontage
Produkt-Art: Si-Gleichrichterdiode
Hersteller-Nr.: SM4007
EAN: - - - - - - - - -
Digispark Microcontroller, Arduinokompatibel
Programmierbar direkt über Arduino IDE
Programmierung über USP Port
unterstützt Arduino IDE 1.0+ (OSX/Win/Linux)
Power via USB oder externe Quelle -
• On-board 500 mA / 5 V Regler
• Built-in USB
• 6 I/O Puchsen (2 Buchsen werden für USB benötigt, nur wenn eine aktive Kommunikation über USB besteht, andernfalls können alle 6 Buchsen für die Programmierung über USB benutzt werden)
• 8k Flash Memory (über 6k nach dem Bootloader)
• I2C und SPI
• PWM für 3 Buchsen (mehr möglich mit Software PWM)
• ADC auf 4 Buchsen
• Power LED und Test/Status LED

Weitere Suchbegriffe: smd diode, diotec gleichrichterdiode, Diotec, SM4007, Dioden, PN-Übergang
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,05*
€ 0,05*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,10*
€ 0,10*
2 Tage
4445
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1027*
€ 0,2591*
2 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 4,60*
Lager 1039
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 109,08*
€ 137,63*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 137,63*
€ 163,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 112,55*
€ 133,93
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 110,81*
€ 131,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 109,15*
€ 129,89
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 109,08*
€ 129,81
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,10908* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.