Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack Diotec TVS-Diode P6KE24CA DO-15 22.8V 600W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910020303
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P6KE24CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
diode diotec
25er Pack Diotec TVS-Diode P6KE24CA DO-15 22.8V 600W

Diotec TVS-Diode P6KE24CA DO-15 22.8V 600W

Zum Schutz wertvoller Digital- und Hybrid-Schaltungen sowie Microprozessoren und Datenleitungen vor Überspannungsimpulsen. Typ endet mit "A" bedeutet unidirektional, Endung "CA" beschreibt die bidirektionale Ausführung.

Typ: P6KE24CA
Gehäuse: DO-15
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Sperrspannung U(R): 20.5 V
Durchbruchspannung U(BR): 22.8 V
Klemmenspannung U(CL): 33.2 V
Spitzenstrom I(pp): 19 A
Leistung (max) P(TOT): 600 W
Kanäle: 1
Polung: Bidirektional
Stromleitungsschutz: Nein
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: TVS-Diode
Betriebstemperatur (max.): +175 °C
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Kategorie: TVS-Diode
Hersteller-Nr.: P6KE24CA
EAN: - - - - - - - - -
Biegeradius: 45 mm
Sichtfeld: 54°
Umgebungstemperatur: 0 bis +45°C.

Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Diotec, P6KE24CA, Dioden, PN-Übergang
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,19*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,239*
1 Tag
165
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,256*
2 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,256*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,97*
€ 15,79*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,79*
€ 18,79
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,78*
€ 15,21
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,96*
€ 14,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 11,24*
€ 13,38
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,08*
€ 13,19
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,4388* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.