Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack Diotec Si-Gleichrichterdiode GL1M DO-213AA 1000V 1A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910020037
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     GL1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode 1000v
gleichrichterdiode
1000er Pack Diotec Si-Gleichrichterdiode GL1M DO-213AA 1000V 1A

Diotec Si-Gleichrichterdiode GL1M DO-213AA 1000V 1A

Typ: GL1M
Gehäuse: DO-213AA
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Durchlassstrom I(F): 1 A
Sperrspannung U(R): 1000 V
Durchlassspannung U(F): 1.3 V
Kategorie: Si-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz: 1 A
Sperrstrom I(r): 50 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 1000 V
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +175 °C
Montageart: Oberflächenmontage
Sperrverzugszeit T(rr): 1.5 µs
Produkt-Art: Si-Gleichrichterdiode
Hersteller-Nr.: GL1M
EAN: - - - - - - - - -
max. 90 W

Weitere Suchbegriffe: diotec gleichrichterdiode, Diotec, GL1M, Dioden, PN-Übergang
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0507*
€ 0,0768*
1 Tag
2233
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0609*
€ 0,1015*
2 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0608*
€ 0,1015*
1 Tag
1865
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0708*
€ 0,1266*
Lager 1039
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 145,44*
€ 179,83*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 179,83*
€ 214,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 149,37*
€ 177,75
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 147,27*
€ 175,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 145,49*
€ 173,13
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 145,44*
€ 173,07
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,14544* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,54*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.