Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Diotec Si-Gleichrichterdiode 1N5400 DO-201 50V 3A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910019838
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1N5400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
100er Pack Diotec Si-Gleichrichterdiode 1N5400 DO-201 50V 3A

Typ: 1N5400
Gehäuse: DO-201
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Durchlassstrom I(F): 3 A
Sperrspannung U(R): 50 V
Durchlassspannung U(F): 1.2 V
Kategorie: Si-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz: 3 A
Sperrstrom I(r): 10 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 50 V
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +175 °C
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Si-Gleichrichterdiode
Hersteller-Nr.: 1N5400
EAN: - - - - - - - - -
Lautstärke: 80 dB

Weitere Suchbegriffe: diode 3a, Diotec, 1N5400, Dioden, PN-Übergang
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0911*
€ 0,1353*
1 Tag
4425
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0812*
€ 0,17*
1 Tag
213
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0796*
€ 0,1836*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,85*
€ 30,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,59*
€ 36,40
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 24,52*
€ 29,18
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 23,09*
€ 27,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 22,14*
€ 26,35
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 21,85*
€ 26,00
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2185* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.