Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Vishay Schottky-Diode - Gleichrichter 12TQ035 TO-220AC 35V Einzeln


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vishay
Vishay
Artikel-Nr.:
     1039H-940910019381
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     12TQ035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
3er Pack Vishay Schottky-Diode - Gleichrichter 12TQ035 TO-220AC 35V Einzeln

Vishay Schottky-Diode - Gleichrichter 12TQ035 TO-220AC 35V Einzeln

Typ: 12TQ035
Gehäuse: TO-220AC
Hersteller: Vishay
Herst.-Abk.: VIS
Kategorie: Schottky-Diode - Gleichrichter
Sperrspannung U(R): 35 V
Durchlassstrom I(F): 15 A
Sperrstrom I(r): 1.75 mA
Konfiguration (Diode): Einzeln
Durchlassspannung U(F): 560 mV
Durchlassspannung Referenz: 15 A
Sperrstrom I(r) - Referenz: 35 V
Betriebstemperatur (min.): -55 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Schottky-Diode - Gleichrichter
Hersteller-Nr.: 12TQ035
EAN: - - - - - - - - -
Class A+

Weitere Suchbegriffe: vishay diode 15a, gleichrichterdiode, gleichrichter 35v, Vishay, 12TQ035, schottkydiode, diode, dioden, A0-20
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,69*
1 Tag
28
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,70*
Lager 1039
28
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,89*
€ 11,67*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,67*
€ 13,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,44*
€ 12,42
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,78*
€ 11,64
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,10*
€ 10,83
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 8,58*
€ 10,21
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 7,89*
€ 9,39
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.