Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Vishay Schottky-Diode - Gleichrichter 11DQ09 DO-204AL 90V Einzeln


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910019371
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     11DQ09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
10er Pack Vishay Schottky-Diode - Gleichrichter 11DQ09 DO-204AL 90V Einzeln

Vishay Schottky-Diode - Gleichrichter 11DQ09 DO-204AL 90V Einzeln

Typ: 11DQ09
Gehäuse: DO-204AL
Hersteller: Vishay
Herst.-Abk.: VIS
Kategorie: Schottky-Diode - Gleichrichter
Sperrspannung U(R): 90 V
Durchlassstrom I(F): 1.1 A
Sperrstrom I(r): 500 µA
Konfiguration (Diode): Einzeln
Durchlassspannung U(F): 850 mV
Durchlassspannung Referenz: 1 A
Sperrstrom I(r) - Referenz: 90 V
Betriebstemperatur (min.): -40 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Schottky-Diode - Gleichrichter
Hersteller-Nr.: 11DQ09
EAN: - - - - - - - - -
Class A+

Weitere Suchbegriffe: gleichrichter 90v, gleichrichterdiode, vishay diode, Vishay, 11DQ09, schottkydiode, diode, dioden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,53*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,04*
€ 11,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,88*
€ 14,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,94*
€ 11,83
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,25*
€ 11,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 8,51*
€ 10,13
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 8,32*
€ 9,90
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 8,04*
€ 9,57
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,804* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.