Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Anemometer VPT-100 5 bis 80 m/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910018986
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VPT-100
EAN/GTIN:
     4016138784091
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
VOLTCRAFT Anemometer VPT-100 5 bis 80 m/s

Messung des Luft- bzw. Differenzdrucks, Volumenstrom und die Windgeschwindigkeit
Ideal für die Prüfung von Be- und Entlüftungsanlagen und Klimaanlagen

Das VPT-100 ermöglicht die Messung des Luft- bzw. Differenzdrucks oder mit einem Prandtl-Staudruckrohr den Volumenstrom und die Windgeschwindigkeit. Diese Parameter eignen sich, um Be- und Entlüftungsanlagen sowie Klimaanlagen zu überprüfen. Das Prandtl-Staudruckrohr ist eine kombination aus Pitot-Rohr und statischer Drucksonde und ermöglicht die direkte Messung des Staudrucks.

Eingabe der Luftkanalabmessungen für runde und eckige Kanäle zur Volumenstromberechnung · Anzeige der Umgebungstemperatur · USB-Schnittstelle · Integrierter Datenspeicher für 99 Werte je Messfunktion · Auslesen des Datenspeichers am Gerät · Beleuchtete Anzeige · Auto-Power-Off-Funktion · Nullabgleich · MIN/MAX/AVG-Anzeige mit rel. Zeitstempel · Umschaltbare Messeinheiten: Druck: psi, mbar, inH2O, mmH2O, Pa; Volumenstrom: m³/min, ft³/min; Luftgeschwindigkeit: m/s, ft/min, km/h, mph, Knoten; Temperatur: °C, °F.

Länge (Tiefe): 99 mm
Gehäusematerial: Aluminium
Überwachungskamera-Besonderheiten: mit blinkender LED
Höhe: 60 mm
Produkt-Art: Kamera-Attrappe
Kategorie: Kamera-Attrappe
Breite: 60 mm
Hersteller-Nr.: 24223
EAN: 4015162242232
Messbereich Druck: ±5000 Pa
Auflösung Druck: 1 Pa
Genauigkeit Druck: ±0,3 % vom Messbereich
Messbereich Volumenstrom: 0 - 99999 m³/min
Auflösung Volumenstrom: 0.001 - 100
Auflösung Temperatur: 0.1 °C
Genauigkeit Temperatur: ±1 °C.

Lieferumfang: Abgewinkeltes Prandtl-Staudruckrohr (Ø 8 mm x 210 mm, 30 cm Länge) · 2 Schläuche (je 85 cm) · Batterie · USB-Schnittstellenkabel · Software-CD · Koffer · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, voltcraft anemometer, anemometer, anemometer 80m/s, VOLTCRAFT, VPT-100, voltkraft, pitot, staudruckrohr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 145,41*
€ 212,47*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 172,52*
€ 212,48*
€ 3,50*
ab € 192,93*
€ 235,99*
Lager 1039
24
Frei Haus
ab € 313,44*
€ 366,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,36*
€ 435,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,39*
€ 434,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,99*
€ 396,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,74*
€ 385,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,44*
€ 372,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.