Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Anemometer VPT-100 5 bis 80 m/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79490
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VPT-100
EAN/GTIN:
     4016138784091
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Das VPT-100 ermöglicht die Messung des Luft- bzw. Differenzdrucks oder mit einem Prandtl-Staudruckrohr den Volumenstrom und die Windgeschwindigkeit. Diese Parameter eignen sich, um Be- und Entlüftungsanlagen sowie Klimaanlagen zu überprüfen. Das Prandtl-Staudruckrohr ist eine kombination aus Pitot-Rohr und statischer Drucksonde und ermöglicht die direkte Messung des Staudrucks.
Features:
Messung des Luft- bzw. Differenzdrucks, Volumenstrom und die Windgeschwindigkeit
Ideal für die Prüfung von Be- und Entlüftungsanlagen und Klimaanlagen
Lieferumfang:
Abgewinkeltes Prandtl-Staudruckrohr (Ø 8 mm x 210 mm, 30 cm Länge) · 2 Schläuche (je 85 cm) · Batterie · USB-Schnittstellenkabel · Software-CD · Koffer · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Länge:
203 mm
Breite:
75 mm
Gewicht:
338 g
Auflösung Windgeschwindigkeit:
0.01 m/s
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
50 °C
Messbereich Temperatur (min.):
0 °C
Messbereich Windgeschwindigkeit (max.):
80 m/s
Messbereich Windgeschwindigkeit (min.):
5 m/s
Produkt-Art:
Anemometer
Genauigkeit:
2.5 %
Kategorie:
Anemometer
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, voltcraft anemometer, anemometer, anemometer 80m/s, VOLTCRAFT, voltkraft, pitot
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 168,44*
€ 213,00*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 171,79*
€ 213,01*
€ 3,50*
ab € 193,01*
€ 236,08*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 314,89*
€ 366,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,00*
€ 253,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,03*
€ 247,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 205,98*
€ 245,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,18*
€ 228,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,18*
€ 210,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,44*
€ 200,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.