Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anemometer VOLTCRAFT VPT-100 5 bis 80 m/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101719-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VPT-100
EAN/GTIN:
     4016138784091
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Anemometer VOLTCRAFT VPT-100 5 bis 80 m/s

Voltcraft Staurohr-Anemometer VPT-100

Messung des Luft- bzw. Differenzdrucks, Volumenstrom und die Windgeschwindigkeit
Ideal für die Prüfung von Be- und Entlüftungsanlagen und Klimaanlagen

Das VPT-100 ermöglicht die Messung des Luft- bzw. Differenzdrucks oder mit einem Prandtl-Staudruckrohr den Volumenstrom und die Windgeschwindigkeit. Diese Parameter eignen sich, um Be- und Entlüftungsanlagen sowie Klimaanlagen zu überprüfen. Das Prandtl-Staudruckrohr ist eine kombination aus Pitot-Rohr und statischer Drucksonde und ermöglicht die direkte Messung des Staudrucks.

Ausstattung:
Eingabe der Luftkanalabmessungen für runde und eckige Kanäle zur Volumenstromberechnung · Anzeige der Umgebungstemperatur · USB-Schnittstelle · Integrierter Datenspeicher für 99 Werte je Messfunktion · Auslesen des Datenspeichers am Gerät · Beleuchtete Anzeige · Auto-Power-Off-Funktion · Nullabgleich · MIN/MAX/AVG-Anzeige mit rel. Zeitstempel · Umschaltbare Messeinheiten: Druck: psi, mbar, inH2O, mmH2O, Pa; Volumenstrom: m³/min, ft³/min; Luftgeschwindigkeit: m/s, ft/min, km/h, mph, Knoten; Temperatur: °C, °F.

Technische Daten:
Auflösung Windgeschwindigkeit: 0.01 m/s · Genauigkeit: 2.5 % · Gewicht: 338 g · Messbereich Temperatur (max.): 50 °C · Messbereich Temperatur (min.): 0 °C · Messbereich Windgeschwindigkeit (max.): 80 m/s · Messbereich Windgeschwindigkeit (min.): 5 m/s · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 203 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block · Weitere technische Daten: Messbereich Druck: ±5000 Pa · Auflösung Druck: 1 Pa · Genauigkeit Druck: ±0,3 % vom Messbereich · Messbereich Volumenstrom: 0 - 99999 m³/min · Auflösung Volumenstrom: 0.001 - 100 · Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Genauigkeit Temperatur: ±1 °C. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Abgewinkeltes Prandtl-Staudruckrohr (Ø 8 mm x 210 mm, 30 cm Länge) · 2 Schläuche (je 85 cm) · Batterie · USB-Schnittstellenkabel · Software-CD · Koffer · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 203 x 75 x 50 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
203 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Messbereich Temperatur:
0 bis 50 °C
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Genauigkeit:
2.5 %
Messbereich Temperatur (max.):
50 °C
Messbereich Temperatur (min.):
0 °C
Messbereich Windgeschwindigkeit (max.):
80 m/s
Messbereich Windgeschwindigkeit (min.):
5 m/s
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Auflösung Windgeschwindigkeit:
0.01 m/s
Gewicht:
338 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Anemometer
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, voltcraft anemometer, anemometer, anemometer 80m/s, VOLTCRAFT, VPT-100, voltkraft, pitot
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 168,44*
€ 213,00*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 171,79*
€ 213,01*
€ 3,50*
ab € 193,01*
€ 236,08*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 314,89*
€ 366,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,01*
€ 253,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,50*
€ 251,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,26*
€ 237,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,30*
€ 215,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,79*
€ 204,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.