Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT R- 200 Komponententester digital CAT III 600V Anzeige (Counts): 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910018930
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     R-200
EAN/GTIN:
     4016138543551
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
LCR-Messgerät
VOLTCRAFT R- 200 Komponententester digital CAT III 600V Anzeige (Counts): 4000

Hohe Genauigkeit durch 4-Leiter Kelvin-Messverfahren
Hohe Auflösung von 0,1 m? mit 200 mA Teststrom
Zusätzliche Multimeter-Messfunktionen

Das R-200 ermöglicht Milliohm-Widerstandsmessungen von 0,1 m? bis 40 ? mit hoher Auflösung und Genauigkeit an Transformatoren, Schaltkreisen, Ringbus-Systemen, Bauteilen usw. Durch den angespritzten Weichgummischutz ist das R-200 auch für den harten Einsatz geeignet.
Robust und Handlich
Durch das 2-Komponenten-Gehäuse mit integriertem Weichgummischutz besteht das Messgerät auch harte Einsätze. Die gummierte Gehäuseschale macht das Messgerät zudem sehr griffig. Mit dem rückseitigen Aufstellbügel können Sie das Messgerät in einer gut ablesbaren Position abstellen und haben beide Hände zum Messen frei.
Zuverlässige Messergebnisse mit Werkskalibrierung
Im Rahmen der Qualitätssicherung wird für alle VOLTCRAFT®-Messgeräte in der Produktion des Messgerätes eine Kalibrierung nach Werksstandard durchgeführt. Diese gewährleistet die hohe Qualität und die Einhaltung der Toleranzgrenzen wie in den technischen Daten der Bedienungsanleitung angegeben. Ein Zertifikat wird hierbei nicht erstellt.

Teststrom bis 200 mA · Multimeter mit Messfunktionen V/AC, V/DC, ?, F, mA/AC, mA/DC, akustischer Durchgangsprüfer und Diodentest · Rel-/Min-/Max- und Hold-Funktion · Hintergrundbeleuchtung · Auto-Power-Off.

Auflösung Temperatur: 0.1 °C
Messintervall: 1 min - 1 h
Speicher: 16000 Werte
Spannungs-Versorgung (Details): 2 x CR2032
Batterie-Lebensdauer: 365 Tage
Sensor: intern
Schnittstellen: USB
Messgröße: Luftfeuchtigkeit + Temperatur
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Speicher pro Kanal (Messwerte): 16000
Messbereich Temperatur (min.): -20 °C
Messintervall (min.): 1 min
Messbereich Temperatur (max.): +70 °C
Messintervall (max.): 1 h
Messgenauigkeit Temperatur: 0.5 °C
Auflösung: 0.1 %rF
Typ: 174H
Genauigkeit Feuchte-Messung: ± 3 rF %
Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle (2x)
Messbereich Feuchtigkeit (min.): 0 % rF
Produkt-Art: Multi-Datenlogger
Messbereich Temperatur: -20 bis +70 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.): 100 % rF
Schutzart: IP20
Kategorie: Multi-Datenlogger
Hersteller-Nr.: 05726560
EAN: 4029547010804
Messrate: 0.5 s
Sensor: Fotodiode
Schutzart: IP40

Lieferumfang: Sicherheitsmessleitungen · Kelvin-Messleitungen · Batterien · Koffer · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, voltcraft multimeter, lcr messgerät, multimeter catiii, VOLTCRAFT, R-200, R- 200, voltkraft, Milliohm-Meter, ohmmeter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,34*
€ 127,61*
1 Tag
71
Frei Haus
ab € 101,38*
€ 127,62*
€ 3,50*
ab € 115,74*
€ 144,40*
Lager 1039
72
Frei Haus
ab € 177,84*
€ 218,12*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,12*
€ 259,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,53*
€ 251,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,64*
€ 234,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,60*
€ 220,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,84*
€ 211,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.