Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT R-200 Komponententester digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101393-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     R-200
EAN/GTIN:
     4016138543551
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
LCR-Messgerät
VOLTCRAFT R-200 Komponententester digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 4000

Milliohm-Meter R-200

Hohe Genauigkeit durch 4-Leiter Kelvin-Messverfahren
Hohe Auflösung von 0,1 mΩ mit 200 mA Teststrom
Zusätzliche Multimeter-Messfunktionen

Das R-200 ermöglicht Milliohm-Widerstandsmessungen von 0,1 mΩ bis 40 Ω mit hoher Auflösung und Genauigkeit an Transformatoren, Schaltkreisen, Ringbus-Systemen, Bauteilen usw. Durch den angespritzten Weichgummischutz ist das R-200 auch für den harten Einsatz geeignet.

Robust und Handlich
Durch das 2-Komponenten-Gehäuse mit integriertem Weichgummischutz besteht das Messgerät auch harte Einsätze. Die gummierte Gehäuseschale macht das Messgerät zudem sehr griffig. Mit dem rückseitigen Aufstellbügel können Sie das Messgerät in einer gut ablesbaren Position abstellen und haben beide Hände zum Messen frei.

Zuverlässige Messergebnisse mit Werkskalibrierung
Im Rahmen der Qualitätssicherung wird für alle VOLTCRAFT®-Messgeräte in der Produktion des Messgerätes eine Kalibrierung nach Werksstandard durchgeführt. Diese gewährleistet die hohe Qualität und die Einhaltung der Toleranzgrenzen wie in den technischen Daten der Bedienungsanleitung angegeben. Ein Zertifikat wird hierbei nicht erstellt.

Ausstattung:
Teststrom bis 200 mA · Multimeter mit Messfunktionen V/AC, V/DC, Ω, F, mA/AC, mA/DC, akustischer Durchgangsprüfer und Diodentest · Rel-/Min-/Max- und Hold-Funktion · Hintergrundbeleuchtung · Auto-Power-Off.

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Anzeige (Counts): 4000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Frequenzbereich: 50 Hz - 400 Hz · Gewicht: 550 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 1.0 % · Messart (Details): Mittelwert · Messbereich A/AC max.: 400 mA · Messbereich A/AC min.: 0.1 µA · Messbereich A/DC max.: 400 mA · Messbereich A/DC min.: 0.1 µA · Messbereich Kapazität: 0.01 nF - 4 mF · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 0.1 mV · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 mΩ - 40 Ω · Messfrequenz: 50 - 400 Hz · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Produktabmessung, Breite: 92 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Schnittstellen: keine · Spannungs-Versorgung (Details): 6 Mignon-Batterien · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Sicherheitsmessleitungen · Kelvin-Messleitungen · Batterien · Koffer · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 92 mm x 200 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
92 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Schnittstellen:
keine
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
R-200
Messart (Details):
Mittelwert
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 4 mF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
1.0 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
400 mA
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
400 mA
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Frequenzbereich:
50 Hz - 400 Hz Hz
Messfrequenz:
50 - 400 Hz
Messbereich Widerstand:
0.1 mΩ - 40 Ω
Spannungs-Versorgung (Details):
6 Mignon-Batterien
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
550 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Komponententester
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, voltcraft multimeter, lcr messgerät, multimeter catiii, VOLTCRAFT, R-200, voltkraft, Milliohm-Meter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,34*
€ 127,61*
Lager 102
71
Frei Haus
ab € 101,38*
€ 127,62*
€ 3,50*
ab € 115,74*
€ 144,40*
6 Tage
72
Frei Haus
ab € 177,84*
€ 218,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,62*
€ 151,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,17*
€ 150,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,20*
€ 132,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,56*
€ 131,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.