Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testec 81021 BNC-Messleitung 1.00m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Testec
Testec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910018907
Hersteller:
     Testec
Herst.-Nr.:
     Q79158
EAN/GTIN:
     4016138488142
Suchbegriffe:
BNC Kabel
Messkabel
Messleitung
testec bnc messleitung 1.00 m
Testec 81021 BNC-Messleitung 1.00m Schwarz

Länge 1 m
Schwarz

Hochwertiges Koax-Verbindungskabel · 2 BNC-Stecker · Farbige Knickschutztüllen.

Herstellerfarbe: Schwarz
Kabeltyp: RG58
Kabellänge: 1.00 m
Anschluss A: BNC-Stecker
Impedanz: 50 ?
Kategorie: BNC-Messleitung
Produkt-Art: BNC-Messleitung
Farbe: schwarz
Anschluss B: BNC-Stecker
Hersteller-Nr.: 81021
EAN: 4016138488142
Beleuchtung: 12 V/8 mA

Weitere Suchbegriffe: bnc kabel, bnc kabel 1m, Testec, 81021, bnc messkabel, bnc-kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,52*
€ 9,83*
€ 5,90*
ab € 6,51*
€ 9,84*
1 Tag
268
Frei Haus
ab € 8,27*
€ 12,39*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 14,91*
€ 20,87*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.