Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOGA Gleichstrom-Getriebemotor DO31697473B00/4149 DO31697473B00/4149 24 V/DC 1.5 Nm 65 U/min Wellen-Durchmesser: 9mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOGA
DOGA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910018334
Hersteller:
     DOGA Steuerungstechnik
Herst.-Nr.:
     DO31697473B00/4149
EAN/GTIN:
     4053199959464
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
doga dc-getriebemotor 24v
getriebemotor
DOGA Gleichstrom-Getriebemotor DO31697473B00/4149 DO31697473B00/4149 24 V/DC 1.5 Nm 65 U/min Wellen-Durchmesser: 9mm 1St.

Kategorie: Gleichstrom-Getriebemotor
Typ: DO31697473B00/4149
Nennspannung: 24 V/DC
Nenndrehzahl: 65 U/min
Besonderheiten: Hallsensor
Abtriebsdrehmoment: 1.5 Nm
Wellenausführung: Welle Durchmesser: 9 mm (E30) mit Paßfeder 3mm
Schutzart: IP10
Herst.-Teilenr.: DO31697473B00/4149
Wellen-Ø: 9 mm
Nenndrehmoment: 1.5 Nm
Untersetzung: 62:1
Betriebsspannung: 10 - 24 V/DC
Produkt-Art: Gleichstrom-Getriebemotor
Hersteller-Nr.: DO31697473B00/4149
EAN: 4053199959464
Betriebstemperatur: -40 - +80 ° C
Antennentyp: eingebaute Keramikantenne und externe Antenne
Externer Antennenanschluss: SMA.

Weitere Suchbegriffe: doga getriebemotor, DOGA, DO31697473B00/4149, Drehmotor, DC-Motor, Gleichstrom-Motor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,89*
€ 342,72*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 291,36*
€ 342,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,73*
€ 407,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,50*
€ 406,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,88*
€ 386,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,46*
€ 373,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,36*
€ 346,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.