Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOGA Gleichstrom-Getriebemotor DO31697512B00/4150 DO31697512B00/4150 24 V/DC 2 Nm 38 U/min Wellen-Durchmesser: 9mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOGA
DOGA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910018332
Hersteller:
     DOGA Steuerungstechnik
Herst.-Nr.:
     DO31697512B00/4150
EAN/GTIN:
     4053199959471
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
doga dc-getriebemotor 24v
getriebemotor
DOGA Gleichstrom-Getriebemotor DO31697512B00/4150 DO31697512B00/4150 24 V/DC 2 Nm 38 U/min Wellen-Durchmesser: 9mm 1St.

Kategorie: Gleichstrom-Getriebemotor
Typ: DO31697512B00/4150
Nennspannung: 24 V/DC
Nenndrehzahl: 38 U/min
Besonderheiten: Hallsensor
Abtriebsdrehmoment: 2 Nm
Wellenausführung: Welle Durchmesser: 9 mm (E30) mit Paßfeder 3mm
Schutzart: IP10
Herst.-Teilenr.: DO31697512B00/4150
Wellen-Ø: 9 mm
Nenndrehmoment: 2 Nm
Untersetzung: 62:1
Betriebsspannung: 10 - 24 V/DC
Produkt-Art: Gleichstrom-Getriebemotor
Hersteller-Nr.: DO31697512B00/4150
EAN: 4053199959471
Betriebstemperatur: -40 - +80 ° C
Antennentyp: eingebaute Keramikantenne und externe Antenne
Externer Antennenanschluss: SMA.

Weitere Suchbegriffe: doga getriebemotor, DOGA, DO31697512B00/4150, Drehmotor, DC-Motor, Gleichstrom-Motor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 153,53*
€ 335,82*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 275,48*
€ 335,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,83*
€ 399,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,65*
€ 391,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,11*
€ 358,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,31*
€ 346,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,48*
€ 327,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.