Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hobbywing Programmierbox Passend für (Modell (Modell-Regler): Hobbywing Xerun, Ezrun, Seaking


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hobbywing
Hobbywing
Artikel-Nr.:
     1039H-940910018174
Hersteller:
     Hobbywing
Herst.-Nr.:
     30501003
EAN/GTIN:
     6938994400282
Suchbegriffe:
Hobbywing
30501003
Hobbywing Programmierbox Passend für (Modell (Modell-Regler): Hobbywing Xerun, Ezrun, Seaking

Einfaches programmieren

Diese LED-Programm-Box ist geeignet für die Programmierung der HobbyWing Brushless Regler. Die Programmierung der Regler erfolgt mit dieser LED-Programm-Box einfach und schnell. Klein genung um sie immer einsatzbereit dabei zu haben.

Platinum V1/V2 Serie und FlyFun V5 Serie der Brushless-Flugreglern · XeRun Serie (die meisten), EzRun und QuicRun Serie der Brushless-Auto Reglern · SeaKing Serie der Brushless-Boots Regler.

Kategorie: Programmierbox
Breite: 58 mm
Passend für: Hobbywing Xerun, Ezrun, Seaking
Produkt-Art: Programmierbox
Stecksystem: Futaba
Länge (Tiefe): 88 mm
Herst.-Teilenr.: 30501003
Gewicht: 40 g
Hersteller-Nr.: 30501003
EAN: 6938994400282
Lagertemperatur: -40 °C - +85 °C
Einschaltstrom: max. 40 A
Frequenzbereich AC: 45 Hz - 65 Hz
Stromaufnahme AC: 1.2 A bei 230 V/AC, 2.5 A bei 100 V/AC
Stromaufnahme DC: 0.4 A bei 370 V/DC, 1.35 A bei 120 V/DC
Anstiegszeit: < 100 ms
Anzahl Klemmen: 4 (++ / --)
Gehäuseausführung: Kunststoff, schutzisoliert

Lieferumfang: Programmierbox · Anleitung.

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,02*
€ 16,97*
1 Tag
22
1
Frei Haus
ab € 11,78*
€ 16,99*
Lager 1039
24
2
€ 6,99*
ab € 14,27*
€ 19,98*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,98*
€ 23,776
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,205
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,277
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,981
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 39,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.