Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hobbywing Programmierbox Passend für (Modell (Modell-Regler): Hobbywing Xerun, Ezrun, Seaking


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2108344-BP
Hersteller:
     Hobbywing
Herst.-Nr.:
     30501003
EAN/GTIN:
     6938994400282
Suchbegriffe:
06938994400282
Hobbywing
30501003
Hobbywing Programmierbox Passend für (Modell (Modell-Regler): Hobbywing Xerun, Ezrun, Seaking

LED Programmierbox Xerun, Ezrun, Seaking

Einfaches programmieren

Diese LED-Programm-Box ist geeignet für die Programmierung der HobbyWing Brushless Regler. Die Programmierung der Regler erfolgt mit dieser LED-Programm-Box einfach und schnell. Klein genung um sie immer einsatzbereit dabei zu haben.

Ausstattung:
Platinum V1/V2 Serie und FlyFun V5 Serie der Brushless-Flugreglern · XeRun Serie (die meisten), EzRun und QuicRun Serie der Brushless-Auto Reglern · SeaKing Serie der Brushless-Boots Regler.

Technische Daten:
Gewicht: 40 g · Passend für (Modell (Modell-Regler): Hobbywing Xerun, Ezrun, Seaking · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Länge: 88 mm · Stecksystem: Futaba

Lieferumfang:
Programmierbox · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 88 mm x 58 mm
Stecksystem:
Futaba
Produktabmessung, Länge:
88 mm
Produktabmessung, Breite:
58 mm
Passend für (Modell (Modell-Regler):
Hobbywing Xerun, Ezrun, Seaking
Herst.-Teilenr.:
30501003
Gewicht:
40 g
Produkt-Art:
Programmierbox
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,03*
€ 17,01*
Lager 102
23
1
Frei Haus
ab € 11,74*
€ 17,03*
9 Tage
24
2
€ 6,99*
ab € 14,28*
€ 20,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.