Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hobbywing 30501003 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Programmierbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hobbywing 30501003 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Programmierbox
Hobbywing 30501003 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Programmierbox
Hobbywing 30501003 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Programmierbox
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33369878
Hersteller:
     Hobbywing
Herst.-Nr.:
     30501003
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
OLED
Merkmale
Produkttyp
Programmierbox
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Accessories & Supplies
Input Spannungsreichweite
4.8 - 8.4 V
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
40 g
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.