Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger 600770 GE 117 pH-Elektrode pH-Elektrode mit Pt1000, druckfest GE 117 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greisinger
Greisinger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910017691
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     Q75083
EAN/GTIN:
     4016138692174
Suchbegriffe:
PT1000
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Ersatz-pH-Elektrode
Greisinger 600770 GE 117 pH-Elektrode pH-Elektrode mit Pt1000, druckfest GE 117 1St.

2 m Kabel, mit BNC-Stecker (pH) und Bananenstecker (Temperatur). Besonderheiten integrierter Temperatursensor, mit Gewinde PG13,5. Einsatzgebiete Umweltanalytik, Schwimmbad, Aquaristik, Wasseraufbereitung etc.

Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Passend für Marke: Greisinger
Kategorie: pH-Elektrode
Typ: GE 117
Produkt-Art: pH-Elektrode
Hersteller-Nr.: 600770
EAN: 4016138692174
Elektrolyt: Gel, nicht nachfüllbar
Messbereich: 0-14 pH/0 - 80 °C

Lieferumfang: pH-Elektrode · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: pH-Elektrode, ph-Halbzelle, greisinger pt1000, pt1000, Greisinger, 600770, GE 117, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,53*
€ 202,52*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 163,13*
€ 202,53*
€ 3,50*
ab € 170,92*
€ 208,92*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 298,87*
€ 354,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,54*
€ 421,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,07*
€ 417,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,76*
€ 399,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,42*
€ 387,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,87*
€ 355,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.