Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testec TT-LF 112 Tastkopf 25MHz 1:1 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Testec
Testec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910017636
Hersteller:
     Testec
Herst.-Nr.:
     Q74974
EAN/GTIN:
     4016138107104
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf oszilloskop
tastkopf
Testec TT-LF 112 Tastkopf 25MHz 1:1 600V

1:1
Bandbreite 25 MHz

Ein professioneller Tastkopf wie dieser überzeugt durch ergonomisches Design und technische Daten. Der Tastkopf ist für alle gängigen Oszilloskope geeignet.

Anstiegszeit: 14 ns
Eingangs-Kapazität: 45 pF
Eingangswiderstand: 1 M?
Typ: passiv
Kabellänge: 1.20 m
Produkt-Art: Tastkopf
Bandbreite: 25 MHz
Messkategorie: CAT I
Nennspannung: 600 V
Kategorie: Tastkopf
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Teilerverhältnis: 1:1
Hersteller-Nr.: 10000
EAN: 4016138107104
CAT I 400 V

Lieferumfang: Masseleitung · Steckbarer Klemmhaken · Zweite, vergoldete Tastspitze · Isolierkappe · Isolierkappe IC · BNC-Adapter · Abgleichwerkzeug.

Weitere Suchbegriffe: tastkopf testec, Testec, 10000, TT-LF 112
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,72*
€ 47,11*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 35,01*
€ 47,12*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.