Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt BP-GIKLED08 UV-Insektenfänger 5W (Ø x H) 112mm x 167mm Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blaupunkt
Blaupunkt
Artikel-Nr.:
     1039H-940910017334
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     BP-GIKLED08
EAN/GTIN:
     5410329704452
Suchbegriffe:
Elektrische Insektenfalle
Insekten-Falle
Insektenfalle
insekten falle
Blaupunkt BP-GIKLED08 UV-Insektenfänger 5W (Ø x H) 112mm x 167mm Schwarz 1St.

Mit Ventilator zum einsaugen der Mücken
Mit UV-A-LED
Stromversorgung über USB und somit sehr flexibel einsetzbar

Die Insekten werden von dem ultravioletten Licht angelockt. Der Ventilator saugt die Schädlinge in das Geräte-Innere, in einen herausnehmbaren Behälter. Dank seinem geräuscharmen Betrieb können Sie ruhig ein Buch lesen oder fernsehen. Das Gerät wird über einen USB-Port betrieben und ist dank der LED-Technologie besonders sparsam im Stromverbrauch. Somit ist der UV-Insektenfänger sehr flexibel und kann z.B. mittels Powerbank oder USB-Kfz-Lader auch unterwegs eingesetzt werden.

Mit UV-A-LED · Mit Ventilator zum einsaugen der Mücken · Herausnehmbarer Auffangbehälter aus Metall · Geräuscharmer Betrieb · Stromversorgung über USB und somit sehr flexibel einsetzbar · Ein-/Aus-Schalter

Kategorie: UV-Insektenfänger
Geeignet für: Innen
Anwendung: Bremse + Motte + Wespe + Fliege + Gelse + Moskito + Mücke + Schnake
Funktionsart: UV-Licht + Stromgitter
Wirkungsbereich: 30 m²
Erfassungswinkel: 360 °
Stromversorgung: 5 V über USB
Stromversorgung: über USB
Herstellerfarbe: Schwarz
Höhe: 167 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 112 mm
Gewicht: 310 g
Leistung (Details): 5 W
Produkt-Art: UV-Insektenfänger
Hersteller-Nr.: BP-GIKLED08
EAN: 5410329704452
UV-A-LED fest verbaut
Wellenlänge 365 nm

Lieferumfang: UV-Insektenfänger · USB-Kabel · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: 5410329704452, Blaupunkt, BP-GIKLED08, UV Insektefänger, UV Insektenfalle, UV Klebefalle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,17*
€ 25,97*
€ 4,95*
ab € 18,43*
€ 25,99*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 18,18*
€ 26,41*
Lager 1039
25
€ 6,99*
ab € 28,51*
€ 39,67*
€ 3,50*
ab € 32,44*
€ 44,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blaupunkt
BP-SPGIKLED08
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.