Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 075249 Niedervolt-Steckverbinder Stecker, gerade 5.50mm 2.50mm 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BKL
BKL
Artikel-Nr.:
     1039H-940910017171
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     Q726162
EAN/GTIN:
     4011376755346
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.5mm
BKL Electronic 075249 Niedervolt-Steckverbinder Stecker, gerade 5.50mm 2.50mm 1 Set

5.50 mm
2.50 mm

Nennstrom: 5 A
Herst.-Teilenr.: 075249
Typ: 075249
Produkt-Art: Niedervolt-Steckverbinder
Farbe: schwarz + rot
Anschluss: Löten
Innen-Ø: 2.50 mm
Nennspannung: 12 V/DC
Herstellerfarbe: Schwarz + Rot
Schaft-Länge: 9.50 mm
Pole: 2
Außen-Ø: 5.50 mm
Kategorie: Niedervolt-Steckverbinder
Inhalt: 1 Set
Bauform: Stecker, gerade
Knickschutz: Ja
Hersteller-Nr.: 075249
EAN: 4011376755346
Mögliche SD-Speicherkartengröße: 1 GB - 16 GB
Anzeigeintervall 1 s
Einstellbarer Loggerintervall: 0/1/2/5/10/30/60/120/300/600/1800/3600 s
Sensoranschluss: Mini-DIN-Stecker
Sensorpegel max. 100 mV/DC

Lieferumfang: mit Tülle 1x schwarz, 1x rot

Weitere Suchbegriffe: 4011376755346, BKL Electronic, 075249, Niedervoltstecker, Hohlstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,54*
€ 2,51*
1 Tag
63
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,53*
Lager 1039
63
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,06*
€ 6,05*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.