Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q726162 Herst.-Nr.: 075249 EAN/GTIN: 4011376755346 |
| |
|
| | |
| Features: 5.50 mm 2.50 mm
Lieferumfang: mit Tülle 1x schwarz, 1x rot
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz + rot | Nennspannung: | 12 V/DC | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 075249 | Typ: | 075249 | Nennstrom: | 5 A | Schaft-Länge: | 9.50 mm | Bauform: | Stecker, gerade | Innen-Ø: | 2.50 mm | Anschluss: | Löten | Außen-Ø: | 5.50 mm | Knickschutz: | Ja | Herstellerfarbe: | Schwarz + Rot | Pole: | 2 | Produkt-Art: | Niedervolt-Steckverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, Niedervoltstecker, Hohlstecker |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,92* | € 2,51* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,03* | € 2,52* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 9,64* | € 12,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 1,92* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|