Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 075249 Niedervolt-Steckverbinder Stecker, gerade 5.50 mm 2.50 mm 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2103848-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     075249
EAN/GTIN:
     4011376755346
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.5mm
BKL Electronic 075249 Niedervolt-Steckverbinder Stecker, gerade 5.50 mm 2.50 mm 1 Set

Niedervoltstecker mit farbiger Tülle

5.50 mm
2.50 mm


Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Außen-Durchmesser: 5.50 mm · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Innen-Durchmesser: 2.50 mm · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Nennspannung: 12 V/DC · Nennstrom: 5 A · Pole: 2 · Schaft-Länge: 9.50 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Lieferumfang:
mit Tülle 1x schwarz, 1x rot

Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, 075249, Niedervoltstecker, Hohlstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,55*
€ 2,51*
Lager 102
63
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,53*
7 Tage
63
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,08*
€ 6,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 1,64* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.