Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Fischer Elektronik ICK BGA 35 X 35 X 10 Kühlkörper 15.7 K/W (L x B x H) 35 x 35 x 10mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015961
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10037036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
5er Pack Fischer Elektronik ICK BGA 35 X 35 X 10 Kühlkörper 15.7 K/W (L x B x H) 35 x 35 x 10mm

Fischer Elektronik ICK BGA 35 X 35 X 10 Kühlkörper 15.7 K/W (L x B x H) 35 x 35 x 10mm

Besonders geeignet für Ball Grid Arrays (BGA). Kühlkörperabmessungen passend für den jeweiligen BGA-Typ. Direkt auf das BGA-Bauteil aufklebbar.

Kategorie: Kühlkörper
Typ: ICK BGA 35 X 35 X 10
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 15.7 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 35 mm
Höhe: 10 mm
Produkt-Art: Kühlkörper
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 35 mm
Hersteller-Nr.: 10037036
EAN: - - - - - - - - -
Montage: Mit Klebefolie oder Klammer

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10037036, ICK BGA 35 X 35 X 10, 674-4765, kuehlkoerper
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,63*
€ 3,07*
1 Tag
51
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 3,08*
Lager 1039
55
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,75*
€ 28,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,76*
€ 34,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,33*
€ 31,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,81*
€ 28,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,02*
€ 27,39
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 22,64*
€ 26,94
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 20,75*
€ 24,69
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.