Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Fischer Elektronik ICK PGA 8 X 8 X 12 Kühlkörper 14.8 K/W (L x B x H) 23 x 23 x 12.3mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015946
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10037120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
5er Pack Fischer Elektronik ICK PGA 8 X 8 X 12 Kühlkörper 14.8 K/W (L x B x H) 23 x 23 x 12.3mm

Besonders geeignet für Pin Grid Arrays (PGA).

Kategorie: Kühlkörper
Typ: ICK PGA 8 X 8 X 12
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 14.8 K/W
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 23 mm
Höhe: 12.3 mm
Produkt-Art: Kühlkörper
Länge (Tiefe): 23 mm
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 10037120
EAN: - - - - - - - - -
Montage: Mit doppelseitiger, selbstklebender Wärmeleitfolie

Lieferumfang: Kühlkörper

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10037120, ICK PGA 8 X 8 X 12, 674-4743, kuehlkoerper
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 2,83*
1 Tag
159
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,84*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,43*
€ 27,12*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,12*
€ 32,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,88*
€ 29,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,48*
€ 26,75
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 21,83*
€ 25,98
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 21,38*
€ 25,44
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 19,43*
€ 23,12
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,886* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.