Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-590OLED Stromzange digital OLED-Display CAT III 600 V, CAT II 1000V Anzeige (Counts): 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015878
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-590 OLED
EAN/GTIN:
     4016138894127
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
voltcraft strommesszange
VOLTCRAFT VC-590OLED Stromzange digital OLED-Display CAT III 600 V, CAT II 1000V Anzeige (Counts): 6000

CAT II 1000 V, CAT III 600 V
TrueRMS
Kontrastreiches OLED-Display
AC/DC-Strommessung bis 600 A
Berührungsloser Spannungsprüfer
Zuschaltbare Messstellenbeleuchtung
Öffnungsbereich für Stromzange 30 mm

Zum einfachen und schnellen Messen von Gleich- und Wechsel-Strömen bis 600A
Im Gegensatz zu Multimeter muss der Stromkreis beim Messen nicht unterbrochen werden. Perfekt geeignet beim Service an Maschinen in Schaltschränken und auch beim Messen von hohen Strömen in der KFZ- und LKW-Elektrik.
Kontrastreiches OLED Display mit 6000 Counts
Ausserordentlich gut ablesbares Display bei allen Lichtverhältnissen. Besonders in nicht voll ausgeleuchteten Schaltschränken ist dieses Modell herkömmlichen Stromzangen überlegen. Das Display zeigt jeweils 4-stellige Werte bis 5999 an (6000 counts) unabhängig davon, an welcher Position sich das Komma befindet.
Messstellen-Beleuchtung
Bei Bedarf kann eine weisse LED zugeschaltet werden, die den Bereich direkt vor der Zange zielgerichtet ausleuchtet.
Robust und Handlich
Durch das 2-Komponenten-Gehäuse mit integriertem Weichgummischutz besteht das Messgerät auch harte Einsätze. Die gummierte Gehäuseschale macht das Messgerät zudem sehr griffig.
Temperaturmessung inklusive
Die Stromzange ist mit einer Funktion für die Temperaturmessung mit K-Typ Thermoelementen ausgestattet. Der beiligende Luft-Temperaturfühler kann optional gegen alle VOLTCRAFT K-Typ Thermoelement-Fühler getauscht werden, um Gemenge, Flüssigkeiten oder Oberflächen bis 1000°C messen zu können.
Exakte Messwerte durch True RMS Echt-Effektivwertmessung
Die TrueRMS Echt-Effektivwertmessung ermöglicht die exakte Messung von unsymmetrischen Spannungen und Strömen, die von der Grundform der Sinuswelle abweichen. Unsymmetrische Spannungen kommen meist bei Leistungsreglern wie Dimmer, Drehzahlregler, getakteten Schaltreglern, gepulsten Ladegeräten oder elektronische Fahrtregler im Modellbau usw. vor. Herkömmliche Mittelwert-Messgeräte zeigen bei diesen Messaufgaben teils sehr große Messabweichung.
Zuverlässige Messergebnisse mit Werkskalibrierung
Im Rahmen der Qualitätssicherung wird für alle VOLTCRAFT®-Messgeräte in der Produktion des Messgerätes eine Kalibrierung nach Werksstandard durchgeführt. Diese gewährleistet die hohe Qualität und die Einhaltung der Toleranzgrenzen wie in den technischen Daten der Bedienungsanleitung angegeben. Ein Zertifikat wird hierbei nicht erstellt.

Data-Hold · Auto-Power Off-Funktion · Spannungs-, Temperatur-, Kapazitäts- und Widerstandsmessfunktion · Diodentest und akustischer Durchgangsprüfer · Berührungslose Spannungsprüfung (NCV) · DC-ZERO-Funktion.

Messbereich V/DC min.: 0.001 V
Frequenzbereich: 45 - 400 Hz
Gewicht: 265 g
Messbereich V/DC max.: 1000 V
Messbereich V/AC min.: 1 mV
Höhe: 228 mm
Breite: 77 mm
Messbereich V/AC max.: 750 V
Messbereich A/DC min.: 0.01 A
Messbereich A/DC max.: 600 A
Messbereich A/AC min.: 0.01 A
Messbereich A/AC max.: 600 A
Messbereich Widerstand: 0.1 ? - 60 M?
Messbereich Kapazität: 0.01 nF - 6 mF
Messbereich Frequenz: 50 - 60 Hz
Temperatur: -40 ~ 1000 °C
Messbereich Temperatur (min.): -40 °C
Messbereich Temperatur (max.): +1000 °C
DC-Innen-Widerstand: 10 M?
AC-Innen-Widerstand: 10 M?
Grund-Genauigkeit ± %: 0.8 %
Messart: True RMS
Schnittstellen: keine
Spannungs-Versorgung (Details): 3 Micro-Batterien (AAA)
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie: CAT III 600 V + CAT II 1000 V
Spannungsmessung: AC/DC
Strommessung: AC/DC
Typ: VC-590OLED
Anzeige: digital
Anzeige (Counts): 6000
Besonderheiten: OLED-Display
Produkt-Art: Stromzange
Länge (Tiefe): 41 mm
Öffnungsbereich für Stromzange: 30 mm
Kategorie: Stromzange
Hersteller-Nr.: VC-590OLED
EAN: 4016138894127
NCV: 100 - 750 V/AC 50 - 60 Hz

Lieferumfang: Batterien · Sicherheitsmessleitungen (1 Paar) · K-Typ-Thermofühler (-40 bis +230 °C) · AAA Batterien (3Stück) · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, strommesszangen 00,01a, VOLTCRAFT, VC-590 OLED, VC-590OLED, voltkraft, stromzange, zangen multimeter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 76,85*
€ 175,62*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 140,41*
€ 175,63*
1 Tag
325
Frei Haus
ab € 143,78*
€ 179,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,63*
€ 209,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,01*
€ 207,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,72*
€ 196,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,08*
€ 184,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,41*
€ 167,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS-4PS
ab € 25,04*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11015350
ab € 24,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.