Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLAY VISIONS LCD-Display Schwarz Gelb-Grün (B x H x T) 40 x 20 x 10.8mm EADIPS082-HNLED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DISPLAY
DISPLAY
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015837
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EADIPS082-HNLED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
DISPLAY VISIONS LCD-Display Schwarz Gelb-Grün (B x H x T) 40 x 20 x 10.8mm EADIPS082-HNLED

Display mit Standardkontroller und eingebauter Stiftleiste im Raster 2,54 mm zur einfachen und schnellen Montage. Durch den neuartigen Aufbau sind keine Schrauben, Stiftleisten oder Kabel mehr nötig. Eingelötet ist gleich eingebaut. Aufgrund des nicht mehr notwendigen Platinenrandes am Display ist der verfügbare Platz optimal genutzt. Im Hinblick auf Ablesbarkeit und Blickwinkel von ausgesprochen hoher Brillanz. Dieses Display ist damit wie geschaffen für den Einsatz in einem Handgerät.

Kategorie: LCD-Display
Typ: EADIPS082-HNLED
Controller-Typ: KS0066
Schriftfarbe: Schwarz
Hintergrundfarbe: Gelb-Grün
Ausführung (Display): Alphanumerisch + Punktmatrix
Zeichenformat: 8 x 2
Zifferhöhe: 5.55 mm
Betriebsspannung: 5 V/DC
Max. Stromaufnahme: 1.5 mA
Produkt-Art: LCD-Display
Höhe: 20 mm
Länge (Tiefe): 10.8 mm
Breite: 40 mm
Hersteller-Nr.: EADIPS082-HNLED
EAN: - - - - - - - - -
Supertwistdisplay
TTL- und + 5 V CMOS-kompatibel
HD 44780 kompatibel
Direkte Schnittstelle für jeden 4- oder 8-Bit-Microprozessor-Bus

Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, graphische displays, DISPLAY VISIONS, EADIPS082-HNLED, LED-Display, LC-Display, LCD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.