Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLAY VISIONS LCD-Display Grün Gelb-Grün (B x H x T) 68 x 26.8 x 10.8mm EADIP162-DNLED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DISPLAY
DISPLAY
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015832
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EADIP162-DNLED
EAN/GTIN:
     4016138044362
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
DISPLAY VISIONS LCD-Display Grün Gelb-Grün (B x H x T) 68 x 26.8 x 10.8mm EADIP162-DNLED

Supertwist-Display mit Standard-Controller und eingebauter Stiftleiste (Raster 2,0 mm) zur einfachen und schnellen Montage. Durch den neuartigen Aufbau sind keine Schrauben, Stiftleisten oder Kabel mehr nötig. Eingelötet ist gleich eingebaut. Aufgrund des nicht mehr notwendigen Platinenrandes am Display ist der verfügbare Platz optimal genutzt. Im Hinblick auf Ablesbarkeit und Blickwinkel von ausgesprochen hoher Brillanz. Dieses Display ist damit wie geschaffen für den Einsatz in einem Handgerät. TTL- und +5 V CMOS-kompatibel. Direkte Schnittstelle für jeden 4- oder 8-Bit-Microprozessor-Bus.

Supertwistdisplay · Regel- und abschaltbare LED-Hintergrundbeleuchtung.

Kategorie: LCD-Display
Typ: EADIP162-DNLED
Controller-Typ: HD44780
Schriftfarbe: Grün
Hintergrundfarbe: Gelb-Grün
Ausführung (Display): Alphanumerisch + Punktmatrix
Zeichenformat: 16 x 2
Zifferhöhe: 6.68 mm
Betriebsspannung: 5 V/DC
Max. Stromaufnahme: 1.5 mA
Länge (Tiefe): 10.8 mm
Höhe: 26.8 mm
Produkt-Art: LCD-Display
Breite: 68 mm
Hersteller-Nr.: EADIP162-DNLED
EAN: 4016138044362
Spannungsversorgung LED: 24 V/DC

Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, graphische displays, DISPLAY VISIONS, EADIP162-DNLED, LED-Display, LC-Display, LCD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 24,78*
€ 33,94*
€ 4,00*
ab € 23,31*
€ 33,95*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 32,71*
€ 44,79*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 66,73*
€ 85,04*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.