Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLAY VISIONS LCD-Display Weiß Blau (B x H x T) 75 x 26.8 x 10.8mm EADIP162-DN3LW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DISPLAY
DISPLAY
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015830
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EADIP162-DN3LW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
DISPLAY VISIONS LCD-Display Weiß Blau (B x H x T) 75 x 26.8 x 10.8mm EADIP162-DN3LW

Supertwist-Display mit Standard-Controller und eingebauter Stiftleiste (Raster 2,0 mm) zur einfachen und schnellen Montage. Durch den neuartigen Aufbau sind keine Schrauben, Stiftleisten oder Kabel mehr nötig. Eingelötet ist gleich eingebaut. Aufgrund des nicht mehr notwendigen Platinenrandes am Display ist der verfügbare Platz optimal genutzt. Im Hinblick auf Ablesbarkeit und Blickwinkel von ausgesprochen hoher Brillanz. Dieses Display ist damit wie geschaffen für den Einsatz in einem Handgerät. TTL- und +5 V CMOS-kompatibel. Direkte Schnittstelle für jeden 4- oder 8-Bit-Microprozessor-Bus.

Supertwistdisplay · Regel- und abschaltbare LED-Hintergrundbeleuchtung.

Kategorie: LCD-Display
Typ: EADIP162-DN3LW
Controller-Typ: HD44780
Schriftfarbe: Weiß
Hintergrundfarbe: Blau
Ausführung (Display): Alphanumerisch + Punktmatrix
Zeichenformat: 16 x 2
Zifferhöhe: 6.68 mm
Betriebsspannung: 5 V/DC
Max. Stromaufnahme: 1.5 mA
Produkt-Art: LCD-Display
Breite: 75 mm
Höhe: 26.8 mm
Länge (Tiefe): 10.8 mm
Hersteller-Nr.: EADIP162-DN3LW
EAN: - - - - - - - - -
Spannungsversorgung LED: 12 V/DC

Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, graphische displays, DISPLAY VISIONS, EADIP162-DN3LW, LED-Display, LC-Display, LCD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.