Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Diotec Z-Diode ZPY12 Gehäuseart (Halbleiter) DO-41 Zener-Spannung 12V Leistung (max) P(TOT) 1.3W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015599
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZPY12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
100er Pack Diotec Z-Diode ZPY12 Gehäuseart (Halbleiter) DO-41 Zener-Spannung 12V Leistung (max) P(TOT) 1.3W

Typ: ZPY12
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Kategorie: Z-Diode
Zener-Spannung U(Z): 12 V
Z.-Spg. Toleranz: 5 + -5 %
Leistung (max) P(TOT): 1.3 W
Impedanz: 4 ?
Impedanz Referenz: 50 mA
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Konfiguration: einfache Diode
Rest-Sperrstrom: 102 mA
Z.-Spg. max.: 12.7 V
Z.-Spg. min.: 11.4 V
Gehäuse: DO-41
Montageart: Durchsteckmontage
Ptot: 1.3 W
Produkt-Art: Z-Diode
Hersteller-Nr.: ZPY12
EAN: - - - - - - - - -
Bitlänge: 89 mm

Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec, Diotec, ZPY12, z-diode, zener diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,081*
€ 0,1075*
1 Tag
399
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0586*
€ 0,1231*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,13*
€ 0,19*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,78*
€ 35,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,52*
€ 42,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 28,64*
€ 34,08
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 27,25*
€ 32,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 26,10*
€ 31,06
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 25,78*
€ 30,68
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2578* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.