Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk LiYCY Steuerleitung 4 x 0.25mm² Grau 102104-00 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015546
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     102104-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
VOKA Kabelwerk LiYCY Steuerleitung 4 x 0.25mm² Grau 102104-00 Meterware

VOKA Kabelwerk LiYCY Steuerleitung 4 x 0.25mm² Grau 102104-00 Meterware

Geschirmte Anschluss- und Verbindungsleitung in der Mess?, Steuer- und Regeltechnik. Für Starkstrominstallation und Erdverlegung nicht zugelassen.

Abgepackt: Nein
Querschnitt: 4 x 0.25 mm²
Nennspannung: 500 V
Außen-Ø: 4.80 mm
Isolationsmaterial: PVC
Material (Details): PVC
Produkt-Art: Steuerleitung
Querschnitt (je Ader): 0.25 mm²
Farbe: grau
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Typ: LIYCY4X025
Inhalt: Meterware
Kategorie: Steuerleitung
Herstellerfarbe: Grau
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt
Halogenfrei: Ja
Schleppkettenfähig: Nein
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Herst.-Teilenr.: 102104-00
Nennspannung U0: 500 V
Meterware: Ja
Anzahl Adern: 4 x
Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C
Kabeltyp: LiYCY
Hersteller-Nr.: 102104-00
EAN: - - - - - - - - -
Einbau-Durchmesser: 24 mm
Farbe: Schwarz
Auflösung: 0.3 %
Material: (Kabel) PUR, (Sonde) Edelstahl, (Sensor) Dickschicht aus Keramik
Ausgang Strom: 4 - 20 mA

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
150
1
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,04*
3
€ 4,00*
ab € 1,69*
€ 2,05*
Lager 1039
100
3
€ 6,99*
ab € 2,57*
€ 4,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 4,97*
€ 5,91
pro Meter
ab 6 Meter
€ 4,52*
€ 5,38
pro Meter
ab 9 Meter
€ 3,97*
€ 4,72
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,90*
€ 4,64
pro Meter
ab 15 Meter
€ 3,25*
€ 3,87
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,23*
€ 3,84
pro Meter
ab 30 Meter
€ 2,69*
€ 3,20
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,68*
€ 3,19
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,65*
€ 3,15
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,57*
€ 3,06
pro Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 14,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.