Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk LiYCY Steuerleitung 4 x 0.25mm² Grau 102104-00 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q677511
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     102104-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Geschirmte Anschluss- und Verbindungsleitung in der Mess‑, Steuer- und Regeltechnik. Für Starkstrominstallation und Erdverlegung nicht zugelassen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
500 V
Schleppkettenfähig:
Nein
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
102104-00
Material (Details):
PVC
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
4.80 mm
Besonderheiten:
Geschirmt
Herstellerfarbe:
Grau
Kabeltyp:
LiYCY
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Nennspannung U0:
500 V
Querschnitt:
4 x 0.25 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.25 mm²
Anzahl Adern:
4 x
Produkt-Art:
Steuerleitung
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel 100m, alarmkabel, 02050002003170, 02050002003187, 02050002440241, 02050002440234
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
150
1
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,04*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,87*
€ 2,25*
7 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 2,57*
€ 4,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 2,25*
€ 2,68
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,21*
€ 2,63
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,11*
€ 2,51
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,95*
€ 2,32
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,94*
€ 2,31
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,87*
€ 2,23
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,87* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 6,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.