Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack Diotec Z-Diode ZPD22 Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 22V Leistung (max) P(TOT) 522mW


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015422
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZPD22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
1000er Pack Diotec Z-Diode ZPD22 Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 22V Leistung (max) P(TOT) 522mW

Diotec Z-Diode ZPD22 Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 22V Leistung (max) P(TOT) 522mW

Typ: ZPD22
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Kategorie: Z-Diode
Zener-Spannung U(Z): 22 V
Z.-Spg. Toleranz: 5 + -5 %
Leistung (max) P(TOT): 522 mW
Impedanz: 25 ?
Impedanz Referenz: 5 mA
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +175 °C
Konfiguration: einfache Diode
Rest-Sperrstrom: 24 mA
Z.-Spg. max.: 23.3 V
Z.-Spg. min.: 20.8 V
Gehäuse: DO-35
Montageart: Durchsteckmontage
Produkt-Art: Z-Diode
Hersteller-Nr.: ZPD22
EAN: - - - - - - - - -
Maße 450 x 250 x 30 mm
Material: EVA

Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec, Diotec, ZPD22, z-diode, zener diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0304*
€ 0,0423*
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0423*
1 Tag
214
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0489*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 57,62*
€ 75,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,60*
€ 89,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 60,84*
€ 72,40
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 59,63*
€ 70,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,75*
€ 68,72
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 57,62*
€ 68,57
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05762* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.