Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack Diotec Z-Diode ZPD24 Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 24V Leistung (max) P(TOT) 523mW


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015418
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZPD24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
1000er Pack Diotec Z-Diode ZPD24 Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 24V Leistung (max) P(TOT) 523mW

Diotec Z-Diode ZPD24 Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 24V Leistung (max) P(TOT) 523mW

Typ: ZPD24
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Kategorie: Z-Diode
Zener-Spannung U(Z): 24 V
Z.-Spg. Toleranz: 5 + -5 %
Leistung (max) P(TOT): 523 mW
Impedanz: 28 ?
Impedanz Referenz: 5 mA
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +175 °C
Konfiguration: einfache Diode
Rest-Sperrstrom: 22 mA
Z.-Spg. max.: 25.6 V
Z.-Spg. min.: 22.8 V
Gehäuse: DO-35
Montageart: Durchsteckmontage
Produkt-Art: Z-Diode
Hersteller-Nr.: ZPD24
EAN: - - - - - - - - -
Maße 450 x 250 x 30 mm
Material: EVA

Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec, Diotec, ZPD24, z-diode, zener diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0306*
€ 0,0432*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,05*
€ 0,05*
1 Tag
1453
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0646*
2 Tage
nicht lagernd
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0646*
Lager 1039
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 90,92*
€ 114,18*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 114,18*
€ 135,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 95,23*
€ 113,32
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 93,42*
€ 111,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 91,07*
€ 108,37
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 90,92*
€ 108,19
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,09092* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.