Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50er Pack Diotec Z-Diode ZPY15 Gehäuseart (Halbleiter) DO-41 Zener-Spannung 15V Leistung (max) P(TOT) 1.3W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015283
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZPY15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
50er Pack Diotec Z-Diode ZPY15 Gehäuseart (Halbleiter) DO-41 Zener-Spannung 15V Leistung (max) P(TOT) 1.3W

Diotec Z-Diode ZPY15 Gehäuseart (Halbleiter) DO-41 Zener-Spannung 15V Leistung (max) P(TOT) 1.3W

Typ: ZPY15
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Kategorie: Z-Diode
Zener-Spannung U(Z): 15 V
Z.-Spg. Toleranz: 5 + -5 %
Leistung (max) P(TOT): 1.3 W
Impedanz: 5 ?
Impedanz Referenz: 50 mA
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Konfiguration: einfache Diode
Rest-Sperrstrom: 83 mA
Z.-Spg. max.: 15.6 V
Z.-Spg. min.: 13.8 V
Gehäuse: DO-41
Montageart: Durchsteckmontage
Ptot: 1.3 W
Produkt-Art: Z-Diode
Hersteller-Nr.: ZPY15
EAN: - - - - - - - - -
Lochdurchmesser: 4 mm

Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec, Diotec, ZPY15, z-diode, zener diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0915*
€ 0,1388*
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,168*
1 Tag
642
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0911*
€ 0,1722*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,85*
€ 17,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,07*
€ 20,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,08*
€ 17,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,15*
€ 16,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,17*
€ 15,67
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,85*
€ 15,29
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,257* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.