Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFH Docht Petroleumlampen Docht Weiß, Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MFH
MFH
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015234
Hersteller:
     MFH
Herst.-Nr.:
     Q669542
EAN/GTIN:
     4044633051554
Suchbegriffe:
Lampendocht
Petroleumlampe
Petroleumleuchte
Öllampe
MFH Docht Petroleumlampen Docht Weiß, Rot 1St.

Einfache Montage

MFH Ersatzdocht für Sturmlaterne.

Farbe: weiß + rot
Produkt-Art: Petroleumlampen Docht
Kategorie: Petroleumlampen Docht
Höhe: 150 mm
Typ: Docht
Herstellerfarbe: Weiß + Rot
Hersteller-Nr.: 26853
EAN: 4044633051554
Breite: 12 mm

Lieferumfang: Ersatzdocht

Weitere Suchbegriffe: Ölleuchte, lampendocht, MFH, 26853, Docht, Ersatzdocht, Sturmlaternendocht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 3,97*
1 Tag
80
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 3,99*
Lager 1039
80
€ 6,99*
ab € 3,58*
€ 5,56*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.