Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFH Runddocht Petroleumlampen Docht Weiß, Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2188127-BP
Hersteller:
     MFH
Herst.-Nr.:
     26853
EAN/GTIN:
     4044633051554
Suchbegriffe:
Lampendocht
Petroleumlampe
Petroleumleuchte
Öllampe
MFH Runddocht Petroleumlampen Docht Weiß,Rot 1 St.

MFH Runddocht für Sturmlaterne

Einfache Montage

MFH Ersatzdocht für Sturmlaterne.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß,Rot · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm

Lieferumfang:
Ersatzdocht

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 8 mm x 150 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Rot
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Marke:
MFH
Farbe:
weiß | rot
Typ (Hersteller-Typ):
Runddocht
Produkt-Art:
Petroleumlampen Docht
Weitere Suchbegriffe: Ölleuchte, lampendocht, MFH, 26853, Runddocht, Docht, Ersatzdocht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 3,86*
Lager 102
81
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 3,87*
7 Tage
81
€ 6,99*
ab € 3,88*
€ 6,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.