Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SK 01 75 SA-CB Kühlkörper 2.3 K/W (L x B x H) 75 x 111 x 26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer
Fischer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015194
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10018808
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
kühlkörper 2.3k/w
Fischer Elektronik SK 01 75 SA-CB Kühlkörper 2.3 K/W (L x B x H) 75 x 111 x 26mm

188646 mit Kombilochung TO-3, SOT-9, TO-99, TO-220, SOT-32.

Kategorie: Kühlkörper
Typ: SK 01 75 SA-CB
Besonderheiten: mit Kombilochung
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 2.3 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 111 mm
Höhe: 26 mm
Länge (Tiefe): 75 mm
Produkt-Art: Kühlkörper
Rth: 2.3 K/W
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 10018808
EAN: - - - - - - - - -
Bodenstärke: 4 mm

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10018808, SK 01 75 SA-CB, kuehlkoerper, alu kühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,27*
€ 8,21*
1 Tag
81
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 8,22*
Lager 1039
81
€ 6,99*
ab € 11,95*
€ 16,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.