Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Fischer Elektronik ICK 24 B Kühlkörper 13 K/W (L x B x H) 33 x 19 x 4.8mm DIL-14, DIL-16, DIL-18, DIL-20, DIL-22, DIL-24


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015092
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10037011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
10er Pack Fischer Elektronik ICK 24 B Kühlkörper 13 K/W (L x B x H) 33 x 19 x 4.8mm DIL-14, DIL-16, DIL-18, DIL-20, DIL-22, DIL-24

Diese Kühlkörper sind speziell für die Kühlung von ICs im DIL-Gehäuse entwickelt worden. Uentbehrlich für ICs größerer Leistung.

Kategorie: Kühlkörper
Typ: ICK 24 B
Passend für: DIL-14 + DIL-16 + DIL-18 + DIL-20 + DIL-22 + DIL-24
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 13 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 19 mm
Höhe: 4.8 mm
Länge (Tiefe): 33 mm
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Kühlkörper
Hersteller-Nr.: 10037011
EAN: - - - - - - - - -
Materialstärke: 0.6 mm

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10037011, ICK 24 B, kuehlkoerper, alu kühlkörper
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,90*
€ 1,41*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,56*
1 Tag
136
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,60*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,36*
€ 29,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,61*
€ 35,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,07*
€ 32,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,69*
€ 28,19
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 23,28*
€ 27,70
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 22,81*
€ 27,14
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 21,36*
€ 25,42
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,136* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.