Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Fischer Elektronik SK 107 50 SA Kühlkörper 3.7 K/W (L x B x H) 50 x 46 x 25mm TO-220, TO-126


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015079
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10019025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
3er Pack Fischer Elektronik SK 107 50 SA Kühlkörper 3.7 K/W (L x B x H) 50 x 46 x 25mm TO-220, TO-126

Kühlkörper kann direkt mit der Platine verschraubt werden.

Kategorie: Kühlkörper
Typ: SK 107 50 SA
Passend für: TO-220 + TO-126
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 3.7 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 46 mm
Höhe: 25 mm
Länge (Tiefe): 50 mm
Farbe: schwarz
Rth: 3.7 K/W
Produkt-Art: Kühlkörper
Hersteller-Nr.: 10019025
EAN: - - - - - - - - -
Bodenstärke: 4 mm

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10019025, SK 107 50 SA, kuehlkoerper, alu kühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,38*
€ 4,03*
1 Tag
53
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 4,04*
Lager 1039
53
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,83*
€ 23,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,26*
€ 27,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,70*
€ 27,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,63*
€ 25,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,23*
€ 22,88
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,84*
€ 22,42
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 16,83*
€ 20,03
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.