Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik ICK PGA 21 X 21 Kühlkörper 7.3 K/W (L x B x H) 53.3 x 53.3 x 16.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer
Fischer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015016
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10037116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Fischer Elektronik ICK PGA 21 X 21 Kühlkörper 7.3 K/W (L x B x H) 53.3 x 53.3 x 16.5mm

Besonders geeignet für Pin Grid Arrays (PGA).

Kategorie: Kühlkörper
Typ: ICK PGA 21 X 21
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 7.3 K/W
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 53.3 mm
Höhe: 16.5 mm
Produkt-Art: Kühlkörper
Länge (Tiefe): 53.3 mm
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 10037116
EAN: - - - - - - - - -
Montage: Mit doppelseitiger, selbstklebender Wärmeleitfolie

Lieferumfang: Kühlkörper

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10037116, ICK PGA 21 X 21, kuehlkoerper, alu kühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,99*
€ 6,67*
1 Tag
83
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 6,68*
Lager 1039
83
€ 6,99*
ab € 11,28*
€ 15,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
514082203
ab € 11,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.