Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Fischer Elektronik FK 210 SA-CB Kühlkörper 18 K/W (L x B x H) 30 x 25.4 x 7.9mm SOT-32, TO-220, TO-126


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014984
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10034954
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
fingerkühlkörper
10er Pack Fischer Elektronik FK 210 SA-CB Kühlkörper 18 K/W (L x B x H) 30 x 25.4 x 7.9mm SOT-32, TO-220, TO-126

Kategorie: Kühlkörper
Typ: FK 210 SA-CB
Passend für: SOT-32 + TO-220 + TO-126
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 18 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 25.4 mm
Höhe: 7.9 mm
Produkt-Art: Kühlkörper
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 25.4 mm
Hersteller-Nr.: 10034954
EAN: - - - - - - - - -
Netto-Gewicht: 2100 g
Spannweite [inch]: 2.11/64
Spannweite: 55 mm

Weitere Suchbegriffe: kühlkörper 18 k/w, Fischer Elektronik, 10034954, FK 210 SA-CB, kühlkörper, kuehlkoerper, alu kühlkörper
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 1,08*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,18*
1 Tag
131
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 1,20*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,71*
€ 22,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,84*
€ 27,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,91*
€ 24,88
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,52*
€ 22,04
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,21*
€ 21,67
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 17,92*
€ 21,32
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 16,71*
€ 19,88
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,671* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.