Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Fischer Elektronik ICK SMD A 13 SA SMD-Kühlkörper 63 K/W (L x B x H) 13 x 6.3 x 4.8mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014387
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10037135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckguss Kühlkörper
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
10er Pack Fischer Elektronik ICK SMD A 13 SA SMD-Kühlkörper 63 K/W (L x B x H) 13 x 6.3 x 4.8mm

Bietet eine niedrige Bauform, reduziertes Gewicht und eine effektive Wärmeableitung.

Kategorie: SMD-Kühlkörper
Typ: ICK SMD A 13 SA
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 63 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 6.3 mm
Höhe: 4.8 mm
Farbe: schwarz
Produkt-Art: SMD-Kühlkörper
Länge (Tiefe): 13 mm
Hersteller-Nr.: 10037135
EAN: - - - - - - - - -
Montage: vertikal

Weitere Suchbegriffe: smd kühlkörper, Fischer Elektronik, 10037135, ICK SMD A 13 SA, kühlkörper, kuehlkoerper, alu kühlkörper
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,95*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 0,97*
1 Tag
136
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,99*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,19*
€ 15,91*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,91*
€ 18,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,67*
€ 15,08
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,32*
€ 14,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 11,80*
€ 14,04
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,54*
€ 13,73
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 11,19*
€ 13,32
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,119* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.