Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ASFN68001 Lüftergitter 1St. (B x H) 60mm x 60mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic
Panasonic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013586
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASFN68001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 60mm
lüftergitter
panasonic lüftergitter
Panasonic ASFN68001 Lüftergitter 1St. (B x H) 60mm x 60mm Stahl

Kategorie: Lüftergitter
Typ: ASFN68001
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Silber
Material: Stahl
Breite: 60 mm
Höhe: 60 mm
Passend für Marke: Panasonic
Passend für Serie: Panasonic Serie ASFN6
Passend für Typ: Panasonic ASFN60371 + Panasonic ASFN60372 + Panasonic ASFN62371 + Panasonic ASFN62372 + Panasonic ASFN64371 + Panasonic ASFN64372 + Panasonic ASFN66371 + Panasonic ASFN66372 + Panasonic ASFN60391 + Panasonic ASFN60392 + Panasonic ASFN62391 + Panasonic ASFN62392 + Panasonic ASFN64391 + Panasonic ASFN64392 + Panasonic ASFN66391 + Panasonic ASFN66392
Farbe: grau
Produkt-Art: Lüftergitter
Hersteller-Nr.: ASFN68001
EAN: - - - - - - - - -
Rauheit: < 0.01 mm
Planizität: < 0.01 mm

Weitere Suchbegriffe: Panasonic, ASFN68001, Lüfterblende, Schutzgitter, schutz-gitter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,59*
€ 5,63*
€ 4,00*
ab € 3,41*
€ 6,10*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 8,63*
Lager 1039
12
€ 6,99*
ab € 12,73*
€ 18,03*
€ 3,50*
ab € 20,09*
€ 27,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
ASFN64371
ab € 10,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.