Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack SEPA FG120 Lüftergitter (B x H) 120mm x 120mm Stahl verchromt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013473
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     911210000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 120mm
lüftergitter
sepa lüftergitter
3er Pack SEPA FG120 Lüftergitter (B x H) 120mm x 120mm Stahl verchromt

SEPA FG120 Lüftergitter (B x H) 120mm x 120mm Stahl verchromt

Metallgitter für Standard Lüftergrößen.

Kategorie: Lüftergitter
Typ: FG120
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Silber
Material: Stahl
Material-Eigenschaft: verchromt
Breite: 120 mm
Höhe: 120 mm
Produkt-Art: Lüftergitter
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 911210000
EAN: - - - - - - - - -
Brandverhalten: UL94-V-0

Weitere Suchbegriffe: SEPA, 911210000, FG120, Lüfterblende, Schutzgitter, schutz-gitter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 1,10*
2 Tage
2887
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,12*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,28*
€ 5,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,28*
€ 6,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 1,09334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.