Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack BJZ ESD-Beutel (L x B) 250mm x 150mm ableitfähig ESD-Kennbuchstabe D


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013405
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-BP-0610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BJZ
C-BP-0610
esd
esd schutz
100er Pack BJZ ESD-Beutel (L x B) 250mm x 150mm ableitfähig ESD-Kennbuchstabe D

Elektrostatisch ableitfähig (Kennbuchstabe "D")

Der dissipative Beutel ist das einwandfreie und kostengünstige Verpackungsmaterial für ESD-empfindliche Bauelemente und Baugruppen.

Kategorie: ESD-Beutel
ESD-Kennbuchstabe: D
Ausführung: ableitfähig
Herstellerfarbe: Rosa
Oberfl.-Widerstand (außen): 1010 ?
Materialstärke: 100 µm
Breite: 150 mm
Länge (Tiefe): 250 mm
Farbe: pink
Produkt-Art: ESD-Beutel
Hersteller-Nr.: C-BP-0610
EAN: - - - - - - - - -
Ladungs-Abklingzeit: 0.1 - 0.15 s

Weitere Suchbegriffe: entladung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,227*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 33,58*
€ 45,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,51*
€ 54,16
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 36,42*
€ 43,34
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 35,54*
€ 42,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 34,03*
€ 40,50
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 33,65*
€ 40,04
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 33,58*
€ 39,96
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3358* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJZ
C-BP-0608
ab € 0,0918*
Zubehör
BJZ
C-BP-0810
ab € 0,143*
Zubehör
BJZ
C-BP-0812
ab € 0,16*
Zubehör
BJZ
C-BP-1216
ab € 0,26*
Zubehör
BJZ
C-BP-0406
ab € 0,0814*
Zubehör
BJZ
C-BP-1012
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.