Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Lüftergitter (B x H) 60mm x 60mm Metall


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013396
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FG-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 60mm
lüftergitter
3er Pack Lüftergitter (B x H) 60mm x 60mm Metall

Passendes Metall-Fingerschutzgitter für SUNON® Lüfter.

Kategorie: Lüftergitter
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Silber
Material: Metall
Breite: 60 mm
Höhe: 60 mm
Produkt-Art: Lüftergitter
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: FG-06
EAN: - - - - - - - - -
Ladungs-Abklingzeit: < 0.1 s

Weitere Suchbegriffe: FG-06, 544-0532, Lüfterblende, Schutzgitter, schutz-gitter, Lüfter-gitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,16*
€ 23,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,82*
€ 23,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,51*
€ 23,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,39*
€ 21,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,40*
€ 20,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,31*
€ 17,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.