Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli SW XF-SS/4 Messadapter BNC-Buchse - Lamellenstecker 4mm berührungssicher Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stäubli
Stäubli
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013265
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     9410417721
EAN/GTIN:
     4016138189278
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Stäubli SW XF-SS/4 Messadapter BNC-Buchse - Lamellenstecker 4mm berührungssicher Schwarz, Rot

CAT II 1000V
BNC-Buchse auf 4 mm Stecker

Zweipolige Sicherheitsadapter für den Übergang vom BNC-System auf das Ø 4 mm-Sicherheitssystem. Kontaktstifte und -buchsen des Innenleiters der BNC-Steckverbinder aus vergoldetem Messing.

Herstellerfarbe: Schwarz + Rot
Produkt-Art: Messadapter
Anschluss A: BNC-Buchse
Anschluss B: Lamellenstecker 4 mm
Stecker-Besonderheiten: berührungssicher
Messkategorie: CAT II 1000 V
Typ: SW XF-SS/4
Kategorie: Messadapter
Hersteller-Nr.: 9410417721
EAN: 4016138189278
Messbereich: -50 bis +80 °C
Ansprechzeit: 20 s

Weitere Suchbegriffe: stäubli adapter bnc, adapter bnc, bnc steckverbinder buchse, Stäubli, 9410417721, SW XF-SS/4, messadapter, prüfadapter, mess-adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,11*
€ 16,82*
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 16,83*
Lager 1039
49
€ 6,99*
ab € 25,02*
€ 34,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.