Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern HCB 200K500 Hängewaage Wägebereich (max.) 200kg Ablesbarkeit 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013238
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     HCB 200K500
EAN/GTIN:
     4045761030121
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Dynafor
Kern HCB 200K500 Hängewaage Wägebereich (max.) 200kg Ablesbarkeit 500g

Bis 200 kg

Robuste Hängewaage für den harten Einsatz. Das Gerät ist mit einem Edelstahl-Karabiner (Öffnung Ø 15 mm) ausgestattet. Mit Tara-Funktion. Data-Hold behält für ca. 5 s den Messwert in der Anzeige. Die Auto-Off-Funktion schaltet die Waage nach 3 min ab, um Batterien zu schonen. Durch das Tierwägeprogramm werden Erschütterungen ausgefiltert.

Wägebereich (max.): 200 kg
Spannungs-Versorgung (Details): 2 x AA
Gewicht: 400 g
Produkt-Art: Hängewaage
Stromversorgung: batteriebetrieben
Ablesbarkeit: 500 g
Breite: 80 mm
Länge (Tiefe): 45 mm
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Reproduzierbarkeit: 500 g
Höhe: 290 mm
Typ: HCB 200K500
Besonderheiten: Kalibrierbar + Mit Haken + Mit Karabiner
Kategorie: Hängewaage
Hersteller-Nr.: HCB200K500
EAN: 4045761030121
Spannungsversorgung: 2 Micro-Batterien (AAA)
Arbeitstemperatur: -10 bis +50 °C.

Lieferumfang: 2 Mignon-Batterien (Typ AA) · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Kranhakenwaage, Kranwaage, Zugkraftmessgerät, Laborwaage, Laborwaagen, Rundstahlhaken, S-Haken, Tierwaage, Veterinärwaage, hängewaage kern, hängewaage, hängewaage bis 200kg, 4045761030121, Kern, HCB 200K500, grammwaage, gepäckwaage
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 66,14*
€ 82,39*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,84*
€ 82,40*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,47*
€ 82,40*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,06*
€ 82,76*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 139,80*
€ 165,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,85*
€ 197,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,64*
€ 195,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,51*
€ 182,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,21*
€ 177,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,80*
€ 166,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
k.A.
266691
ab € 121,35*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.